曜日別特売

差替式T型ハンドル(PRC-H03)

差替式T型ハンドル(PRC-H03) - PROCHI(プロチ)

差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。
力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。

用途
ねじの締付、緩めに使用
粒度
80
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000
対応材質
ステンレス・鉄・アルミ・ガラス
寸法(Φmm)
100
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
7000
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86776787PRC-TBJ
¥2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする