曜日別特売

液晶モニタ 24.5型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/165Hz/3年保証 TUF GAMING VG259QR

液晶モニタ 24.5型 フルHD/IPS/ スピーカー搭載/165Hz/3年保証 TUF GAMING VG259QR - ASUS(エイスース)

プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された165Hz高速リフレッシュレートを備えた24.5型フルHD(1920x1080)ゲーミングモニター
1msの応答時間(MPRT)を実現したASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB TM) テクノロジーが画面からスミアとモーションブラーを取り除きます。
「Shadow Boost」は画像の暗い部分をはっきりさせ、明るい部分を過度に露出せずに全体を明るくします
G-SYNC Compatible対応(認証取得中)。VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供
チルト、スイーベル、高さ、ピボットの調節機能を備えたエルゴノミクスデザイン

画面サイズ24.5インチ最大解像度1920×1080表面処理ノングレアアスペクト比16:9コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(ASUSSmartContrastRatio(ASCR))パネル駆動方式IPS入出力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×2スピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲チルト:+33°~-5°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mmVESAマウント(mm)100×100寸法(mm)563×(356~487)×211付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書バックライトLED視野角H:178°/V:178°(CR≧10)輝度(cd/m2)(標準)350表示色16.7M応答速度1msMPRTリフレッシュレート(Hz)(最大)165フリッカーフリー対応規格2K/FHD(Full-HD)高さ調節画素ピッチ(H×V)(mm)0.283角度調節内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカ直接のコールセンターのサポートご対応になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86781005VG259QR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする