曜日別特売

棒状温度計(30cm) 0~200℃

棒状温度計(30cm) 0~200℃ - エンペックス気象計

0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。

本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22温度測定範囲(℃)0~200全長(cm)30温度計の種類棒状温度計内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88956544TG-2261
1,140
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする