エンペックス気象計
棒状温度計(30cm) -20~105℃
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
材質
ガラス
全長(mm)
300
本体寸法(mm)
301×6
本体質量(g)
22
温度測定範囲(℃)
-20~105
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88956553
TG-2260
¥
690
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください