熱線式風速計 DT-8880

熱線式風速計 DT-8880 - CEM熱線式風速計 DT-8880 - CEM熱線式風速計 DT-8880 - CEM

DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。
熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。
スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。
熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します
リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します
マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します
バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。
携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります
気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法
温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。
エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース

用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)測定項目風速・風温・風量分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F電源9V角乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21質量(g)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89461357dt8880
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする