曜日別特売

広温度域熱式風速・風温計

広温度域熱式風速・風温計 - アイ電子技研

最大600℃までの風速と風温が測定できます。
乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。
赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。
風速と風温を同時に表示します。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
2種類の形状のセンサプローブを用意しています。
手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202適合品

用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃使用環境温度(℃)5~40表示赤色デジタルLED 2段表示電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター連続使用時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]質量(g)1400ケーブル長(mm)5付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89520918V-02-ADN200/a-50~+200Φ13×980 +Φ20×100センサパイプ:SUS304
320,000
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
89520936V-02-ADN200/b-50~+200Φ10×600+Φ19×50センサパイプ:SUS304
320,000
319,800
351,780(税込)
25日以内出荷
89520954V-02-ADN300/a-50~+300Φ13×980 +Φ20×100センサパイプ:SUS304
420,000
419,800
461,780(税込)
25日以内出荷
89520979V-02-ADN300/b-50~+300Φ10×600+Φ19×50センサパイプ:SUS304
420,000
419,800
461,780(税込)
25日以内出荷
89520988V-02-ADN500/a-50~+500Φ13×980 +Φ20×100センサパイプ:SUS304
500,000
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
89521006V-02-ADN500/b-50~+500Φ10×600+Φ19×50センサパイプ:SUS304
500,000
499,800
549,780(税込)
35日以内出荷
89521024V-02-ADN600/a-50~+600Φ13×980 +Φ20×100センサパイプ:SUS316
650,000
649,800
714,780(税込)
45日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする