単3乾電池×4本駆動。
現場で急に必要になっても安心です。
アナログ出力対応
オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。
センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。
プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。
JIS規格T8202準拠品。
校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)温度補償(℃)5~80温度測定範囲(℃)0~80測定精度(℃)±0.5アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃使用環境温度(℃)5~40表示デジタルLCD表示電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター電池寿命(時間)約8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165質量(g)280(乾電池除く)寸法(mm)プローブ:Φ8×180ケーブル長(mm)1.5付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書内容量1台