HIスタイルベーシック 片手鍋14cm

HIスタイルベーシック 片手鍋14cm - ツヴィリングJ.A.ヘンケルス

HENCKELS HI スタイルベーシック。ベーシックラインともいえるHIシリーズのステンレスクックウェア。サイズや形が豊富なので、幅広いユーザーにご愛用いただけます。鍋のフチは液ダレしにくい形状のリム、鍋の内側には計量の手間無く料理ができるメモリ付きのデザインです。均一な熱伝導を実現する底厚3層構造の『シグマクラシック』を採用。 アルミニウムコアの働きにより、少ない熱量で効率よく調理する事が可能です。ソースパン(片手鍋)は、小ぶりで手軽に使える便利な鍋。14cmは、ソースづくりや牛乳のあたためなどに便利なサイズです。ガラス蓋つきなので、食材に熱が伝わりやすくなります。【ステンレス製品の特徴】蓄熱性が高く冷めにくいので、煮込みなど一定の温度で料理する調理法が得意です。耐久性が高く丈夫なので、傷がつきにくく美しさを保ち長く使えます。酸などの食材の影響を受けず、匂い移りもないため衛生的に調理できます。【特殊な底面構造】熱伝導を高めるため底面にアルミニウムを重ねた特殊加工を施しています。シグマクラシック:頑丈に形作られたカプセル構造の底は耐久性にとても優れ、さらにアルミニウムコアの働きにより、高い熱伝導と蓄熱性を実現します。対応熱源:電気、ガス、セラミック、ハロゲン、IH等すべての熱源。電子レンジ:使用不可。

直径(Φcm)14容量(L)1サイズ(cm)14材質(ハンドル)シリコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0179658740585-140
5,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする