田辺金具
からっと銅のあげなべ 20cm
家庭用コンロに扱いやすいサイズ。熱が全体に伝わり、からっと揚がります。
外寸(mm)
265×100(取手含む)
板厚(mm)
1(底)
容量(L)
約0.9(適正)
満水容量(L)
約2.1
質量(g)
約700
材質
本体・純銅(内面・錫メッキ)/取手・鉄(銅メッキ)
サイズ(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01797235
-
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください