ことこと銅の煮込み鍋 20cm
熱伝導が良いので煮込み料理が短時間で作れます。肉じゃがやカレー、シチュー、ポトフなどがあっという間に温まります。家庭用に最適なサイズの銅鍋ですので煮込み料理はもちろん1~2合のごはんもふっくらおいしく炊けます。
寸法(mm)306×150
板厚(mm)2(底)
容量(L)約1.8(適正)
満水容量(L)約2.5
質量(g)約1250
材質本体・純銅(内面・錫メッキ)/取手・鉄(銅メッキ)/蓋・全面物理強化ガラス/蓋つまみ・天然木
サイズ(cm)20
内容量1個
熱伝導が良いので煮込み料理が短時間で作れます。肉じゃがやカレー、シチュー、ポトフなどがあっという間に温まります。家庭用に最適なサイズの銅鍋ですので煮込み料理はもちろん1~2合のごはんもふっくらおいしく炊けます。