曜日別特売

アイカタ 両口ステンレス ミルクパン

アイカタ 両口ステンレス ミルクパン - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス ミルクパン - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス ミルクパン - ヨシカワ

aikataのミルクパンができました。
1~2人用の調理にちょうど良い小振りな16cm。
自慢の気持ち良く注げる両口はそのままに、スープやソース作り、ゆで物など万能にお使いいただけます。お子様の離乳食作りやお弁当作りにも重宝します。

サイズ(cm)16材質(本体)18-0ステンレス容量(L)1.4材質(ハンドル)天然木(ブナ材)、アルミ合金、18-8ステンレス全長×全幅W(mm)約315×193質量(g)480高さ(mm)90仕様ガス火・IH・シーズ・ハロゲン・エンクロ・ラジェント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02298600PD3014
オープン
5,500
6,050(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする