アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋

アイカタ 両口ステンレス 雪平鍋 - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス 雪平鍋 - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス 雪平鍋 - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス 雪平鍋 - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス 雪平鍋 - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス 雪平鍋 - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス 雪平鍋 - ヨシカワアイカタ 両口ステンレス 雪平鍋 - ヨシカワ

丈夫でお手入れの楽なステンレス製の雪平鍋に、特長的な口形状を付けました。
移し替えでこぼれたり、垂れたりといったストレスを解消し、快適にお使いいただけます。
本体:煮汁がまんべんなく対流し美味しさが引き出せるよう、鍋のボディはほどよい丸みを持たせています。
口形状:自慢の口形状。注ぐときに横からこぼれたり垂れたりしないので、綺麗に注ぐ事ができます。汁物、煮物の移し替えなどにとても便利です。
取っ手:握りやすいカーブに設計された木製の取っ手です。手になじみやすく優しい温もりが感じられます。ステンレス+木の風合いがお互いの質感を魅力的に引き立てます。

材質(本体)18-0ステンレス材質(ハンドル)天然木(ブナ材)、アルミ合金、18-8ステンレス仕様ガス火・IH・シーズ・ハロゲン・エンクロ・ラジェント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
全長×全幅W(mm)
質量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02298609PD3001181.7約348×22048090
オープン
6,000
6,600(税込)
9日以内出荷
返品不可
02298618PD3007202.3約365×240575102
オープン
7,000
7,700(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする