ボン シチューポット

ボン シチューポット - フィスラーボン シチューポット - フィスラーボン シチューポット - フィスラーボン シチューポット - フィスラーボン シチューポット - フィスラーボン シチューポット - フィスラーボン シチューポット - フィスラーボン シチューポット - フィスラー

高級感のあるミラー仕上げのステンレス鍋”ボン"は、見た目の美しさだけではなく、熱くなりにくい取っ手や、無水調理に適した設計のフタ、液だれしない構造のフチなど、高い機能性も備えています。

材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02300316086-112-16-00016255175160
20,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300325086-112-20-00020300220170
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする