フィスラー
ハンブルク シチューポット
フィスラーならではの高機能をそなえたドイツ製ステンレス鍋シリーズ。
中がみえるガラスフタも特長。
名称の由来となった欧州屈指の芸術が盛んな伝統ある街ハンブルクに相応しく、美しいヘアライン加工も施しました。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02300359
081-110-20-000
20
310
220
185
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02300368
081-110-24-000
24
350
260
190
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください