クオリー ステンレス製ケトル

クオリー ステンレス製ケトル - ベストコ
(1件のレビュー)

木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂容量(L)約1.8、約1.2(適正)寸法(mm)約215×160×210ミラー仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03694244NQ-0025
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03694244
2024-05-13
用途: 事務所のお茶用に使用
製造業

さりげなくて洒落で実用的。外観は小さめに見えますのでさりげなく置いていても目立ちません。使い易い取っ手の角度が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする