曜日別特売

アクティブドライ バックパック 20L

アクティブドライ バックパック 20L - COVER WORK(カバーワーク)アクティブドライ バックパック 20L - COVER WORK(カバーワーク)アクティブドライ バックパック 20L - COVER WORK(カバーワーク)

【防水生地】を採用した
アクティブドライバッグシリーズ。
軽くて丈夫な600デニールポリエステルの裏面に防水コーティング加工を施し、雨や水滴、汚れからバッグの中身を守ります。
天候を選ばない屋外のワークシーンやスポーツシーン・アウトドア・レジャーに。
水分や汚れに強いTPU透湿防水生地を採用。
開口部は止水ファスナー付きストラップを採用。
ハンドル部は肩掛けにもできる絶妙な長さ。
内ポケット×1。

材質
600デニールポリエステル
径(Φmm)
260(横)
奥行(mm)
130
縦(mm)
480(取手除く)
特性
防水・撥水
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CW-8906 0394017003940170CW-8906デニムブラック
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
CW-8906 0394017903940179CW-8906インディゴブルー
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする