曜日別特売
CW-8906 アクティブドライ バックパック 20L COVER WORK(カバーワーク) 03940179

CW-8906 アクティブドライ バックパック 20L COVER WORK(カバーワーク) 03940179
CW-8906 アクティブドライ バックパック 20L COVER WORK(カバーワーク) 03940179

アクティブドライ バックパック 20L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色インディゴブルー
内容量1個注文コード03940179品番CW-8906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

【防水生地】を採用した
アクティブドライバッグシリーズ。
軽くて丈夫な600デニールポリエステルの裏面に防水コーティング加工を施し、雨や水滴、汚れからバッグの中身を守ります。
天候を選ばない屋外のワークシーンやスポーツシーン・アウトドア・レジャーに。
水分や汚れに強いTPU透湿防水生地を採用。
開口部は止水ファスナー付きストラップを採用。
ハンドル部は肩掛けにもできる絶妙な長さ。
内ポケット×1。

色
インディゴブルー
材質
600デニールポリエステル
径(Φmm)
260(横)
奥行(mm)
130
縦(mm)
480(取手除く)
特性
防水・撥水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする