SPG
スピードコントロールモーター・ユニットタイプ(モーター+コントローラー)
起動トルク(N・m)
0.075
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11542757
SUA7I15GC-V12
0.015
100
単相
70
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11542766
SUA7I15GD-V12
0.015
200
単相
70
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください