SPG
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)
質量(kg)
1.12
起動トルク(N・m)
0.075
適合ギヤヘッド
90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543046
S7I15GC-S12
0.015
100
単相
70
¥
9,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543064
S7I15GD-S12
0.015
200
単相
70
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください