曜日別特売

キャストライン アロマ プロ シチューポット

キャストライン アロマ プロ シチューポット - T-fal(ティファール)キャストライン アロマ プロ シチューポット - T-fal(ティファール)

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。
頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。
高い蓄熱力で、素材の味を活かしてじっくり煮込み、味わい深く仕上げます。
ふたは、湯切りができる便利な自立式。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。食器洗浄機内径(Φmm)200満水容量(L)3適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応深さ(mm)100サイズ(cm)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×230×180(フタ込み)質量(g)1575(フタ込み)材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂内容量1個
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174184E25144
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする