曜日別特売

キャストライン アロマ プロ シャローパン

キャストライン アロマ プロ シャローパン - T-fal(ティファール)キャストライン アロマ プロ シャローパン - T-fal(ティファール)

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。
頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。
煮るも焼くも自在な人気の浅型タイプはマルチに活躍!
蓄熱力が高いので、冷めにくく、卓上での鍋料理等に便利です。
ふたは、湯切りができる便利な自立式。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。内径(Φmm)280材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂深さ(mm)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×308×173(フタ込み)満水容量(L)4.5質量(g)2450(フタ込み)適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応サイズ(cm)28食器洗浄機内容量1個
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174200E25172
9,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする