谷口金属工業
シリコン玉子焼カバーレッド
ガラス窓で調理中に確認できる!
13×18cmの玉子焼器にぴったり!
材質
蓋:強化ガラス、縁:シリコンゴム、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)
13×18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×197×30
板厚(mm)
2
質量(g)
345
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203295
-
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
19日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください