谷口金属工業
和の職人 IHゆきひら鍋 日本製
槌目の目打ちをより細かくし表面積を増やすことで熱伝導率がさらにアップしました。
板厚をアップさせ、よりまろやかな料理作りが出来ます。
材質
本体:アルミニウム、底面:ステンレス(18-0)取手:天然木
表面処理
アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
深さ(mm)
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203609
-
22
610
96
384×247×125 (本体深さ96)
3.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
12203618
-
24
670
99
403×273×125
3.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください