谷口金属工業
和の職人 銀波 ゆきひら兼用蓋
便利な専用蓋です。
材質
本体:アルミニウム、ツマミ:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203654
-
47
16~20
216×216×47
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
12203670
-
53
22~24
260×260×53
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください