谷口金属工業
和の職人 銀波 ゆきひら鍋
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
注ぎやすい新型注ぎ口と調理に便利な新メモリを採用。カン付ハンドルです
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
板厚(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
質量(g)
本体高さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203679
-
1.6
16
245
75
292×186×110
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
12203688
-
1.8
18
345
85
345×205×120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
12203697
-
2.4
20
415
90
365×226×125
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
12203706
-
3.1
22
455
95
390×246×130
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
12203715
-
3.8
24
500
99
415×270×130
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください