谷口金属工業
和の職人 銀波 親子鍋用蓋
便利な専用蓋です。
寸法(mm)
160×160×53
材質
本体:アルミニウム、ツマミ:天然木
サイズ(cm)
16
質量(g)
53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203740
-
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください