谷口金属工業
和の職人 親子鍋
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
本体高さ(mm)
25
質量(g)
35
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
サイズ(cm)
17
寸法(mm)
190×171×191
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203749
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください