谷口金属工業
和の職人 親子鍋用蓋
便利な専用蓋です。
材質
本体:アルミニウム、ツマミ:天然木
寸法(mm)
160×160×51
質量(g)
51
サイズ(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203758
-
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください