パール金属
マーブルダイヤモンドコート角型焼肉グリル
熱だまりがよく、余分な油は下の油受へ。
お手入れが楽なセパレート式!
グリルプレートと本体が取り外せる。
油のこびりつきが少ない!
本体ホーロー加工性。
油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×295×40
材質
プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装)
サイズ(cm)
34×29
表面処理
プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287670
HB-6318
¥
6,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください