曜日別特売

グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋

グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 - パール金属グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 - パール金属グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 - パール金属グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 - パール金属グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 - パール金属グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 - パール金属グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 - パール金属グラッセ ホーローガラス蓋卓上鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

においが移りにくいホーローなので、色々な鍋を楽しめます!
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
耐酸性があるので酸・アルカリに強く、腐食しにくい。
食材の本来の風味を楽しめます。
オール熱源対応。

材質本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取手:ほうろう用鋼板、本体枠部:ステンレス鋼、ふた:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木表面処理ほうろう内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12329645HB-648718250×200×100772
4,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
12329654HB-648820285×230×1151022
4,800
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
12329670HB-648924325×265×1201382
6,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
12329679HB-649027355×300×1201723
7,200
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12329645
2025-07-29
用途: 料理
その他業種

サイズが丁度良く使いやすいです。冷蔵庫に収まり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする