パール金属
クックオール アルミ鍋
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12329697
HB-6607
250
270×205×115
18
-
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12329706
HB-6608
280
295×225×125
20
-
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12329715
HB-6609
367
350×245×140
22
95
¥
3,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください