パール金属
クックオール アルミ大型鍋
(1件のレビュー)
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12329724
HB-6610
370×265×155
-
468
24
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
12329740
HB-6611
390×290×160
115
540
26
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
12329749
HB-6612
410×310×160
120
564
28
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
12329758
HB-6613
435×330×165
130
675
30
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
12329767
HB-6614
460×360×190
145
830
33
¥
6,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
12329776
HB-6615
495×390×200
165
1000
36
¥
9,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
12329785
HB-6616
525×430×250
190
1690
40
¥
14,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください