曜日別特売

無水調理ができるセラミック加工IH対応両手鍋

無水調理ができるセラミック加工IH対応両手鍋 - パール金属無水調理ができるセラミック加工IH対応両手鍋 - パール金属無水調理ができるセラミック加工IH対応両手鍋 - パール金属無水調理ができるセラミック加工IH対応両手鍋 - パール金属無水調理ができるセラミック加工IH対応両手鍋 - パール金属無水調理ができるセラミック加工IH対応両手鍋 - パール金属

食材の水分でうまみを引き出し、おいしさを逃さない構造。
軽くて使いやすいアルミ製。
汚れを落としやすく、キズつきにくい加工。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:アルミニウム合金、つまみ:ステンレス鋼表面処理セラミック塗膜内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330415HB-5724181105ブラック250×200×130
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330424HB-5725201330イエロー270×220×140
12,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330440HB-5726221397レッド290×240×150
13,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする