パール金属
ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付煮込鍋
煮込み料理にちょうどいいサイズです。
お手入れ簡単。
金属製キッチンツールOK!
しっかりつかみやすい角型つまみ。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×250×175
質量(g)
1452
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.5mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
サイズ(cm)
24
表面処理
フッ素樹脂塗膜
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330510
HB-5897
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください