パール金属
和らぎ ステンレス製ガラス蓋付卓上鍋
高級感ある槌目模様。
丈夫なステンレス製。
オール熱源に対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂、ステンレス鋼、つまみ:天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
サイズ(cm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330519
HB-4787
73
20
663
255×225×115
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330528
HB-4788
85
26
1021
330×285×130
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください