曜日別特売

和楽庵 ステンレス製しゃぶしゃぶ鍋

和楽庵 ステンレス製しゃぶしゃぶ鍋 - パール金属和楽庵 ステンレス製しゃぶしゃぶ鍋 - パール金属

肉や野菜でヘルシーにしゃぶしゃぶを!
ガス火専用。

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:鉄(クロムめっき)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330546HB-596926520335×260×150
4,800
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330537HB-596821413285×225×110
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする