パール金属
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付おでん鍋 仕切付
仕切りがついていて本格派!
煮崩れがしにくく、いろいろな種類のおでんを楽しめます。
サイズ(cm)
26
質量(g)
1207
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、仕切:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×275×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330555
HB-5430
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください