パール金属
おまかせ! オーブン・レンジ鍋 浅型
簡単&時短のオーブン・電子レンジ調理器具。
そのまま食卓に出せ、フタはお皿として使用できます。
材質
陶磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ(cm)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330607
L-1983
215×170×65
15
1114
レッド
¥
1,900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12330616
L-1985
260×200×75
18
1365
レッド
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330625
L-1987
215×170×65
15
1114
ネイビー
¥
1,900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330634
L-1989
260×200×75
18
1365
ネイビー
¥
2,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください