パール金属
オンリーワン・ステージ 温度計付両手天ぷら鍋
揚げごろが確認できる温度計付。
オール熱源対応。
質量(g)
680
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×210×105
材質
本体:鉄(底の厚さ0.7mm)、取手:鉄、フード:鉄、温度計:バイメタル式
表面処理
本体・取手・フード:シリコーン樹脂塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330844
HB-6150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください