パール金属
オンリーワン・ステージ 鉄製段付両手天ぷら鍋
とんかつもラクに揚げられる大きめサイズ。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×255×100
質量(g)
673
材質
本体/鉄(シリコーン樹脂塗装)、取手・アミ:鉄(クロムめっき)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330860
HB-6151
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください