曜日別特売

オンリーワン・ステージ 鉄製両手天ぷら鍋

オンリーワン・ステージ 鉄製両手天ぷら鍋 - パール金属

手頃な大きさで使いかって抜群。
オール熱源対応。

質量(g)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×90サイズ(cm)20材質本体:鉄(底の厚さ0.7mm)、取手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)表面処理本体・取手:シリコーン樹脂塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330869HB-6152
オープン
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする