パール金属
オンリーワン・ステージ アルミ行平鍋
軽くて使いやすいアルミ製ゆきひら鍋。
ガス火専用。
サイズ(cm)
18
材質
本体:アルミニウム合金、取手:天然木
質量(g)
274
深さ(mm)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×200×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330930
HB-6159
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください