曜日別特売

キャプテンスタッグ アルミ角型クッカー

キャプテンスタッグ アルミ角型クッカー - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ アルミ角型クッカー - CAPTAIN STAGキャプテンスタッグ アルミ角型クッカー - CAPTAIN STAG

熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。
軽量、コンパクト。
食器やランチボックスとしても便利。
折りたたみ可能で、安定したハンドル構造。
本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。
コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。

サイズL材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ステンレス鋼・シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体のみ)138×209×68質量(g)280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12331350UH-4115
3,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする