CAPTAIN STAG
兵式ハンゴー4合
耐久性に優れたエポキシ樹脂塗装。
中ふたで米が計れる(1杯:約2合)。
質量(g)
360
容量(L)
2.2(炊量:4合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×135
材質
本体・中ふた・ふた:アルミニウム(底の厚さ:0.7mm)、(表面加工:アルマイト加工・エポキシ樹脂塗装)、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12331675
UH-4118
ブラック
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12331684
UH-4119
カーキ
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください