ホーロー石焼きいも器

ホーロー石焼きいも器 - ファミリー・ライフホーロー石焼きいも器 - ファミリー・ライフ

本格派の石焼きいもが簡単に作れます。
輻射熱効果で熱まわりが良く、香ばしくホクホクとした石焼きいもの出来あがり。
IH200V対応
ふっくら、ほくほく!
フタはフッ素樹脂加工。
さつまいも・さけのホイル焼きなどに。
中火で約30~40分
簡単レシピ付き

材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)、蓋:鉄(フッ素樹脂塗膜加工)、ツマミ:鉄(クロムめっき)、専用石:天然石質量(kg)本体:約1.13/専用石約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×268×142内容量1個
注意
※本品はガスコンロ・IHクッキングヒーター(200V)専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12347784a29537
5,437
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする