パール金属
マーブルアルマイト IH対応行平鍋
アルマイト加工で外面を保護!内面はキズや汚れに強いマーブル加工。ちょっとした煮込み料理などにぴったりのサイズ!
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.6mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:天然木
質量(g)
447
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
鍋:70
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面/焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
340×105×195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13271005
HB-6541
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください