マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(32mm径)

マイナスイオン2WAYスチームヘアーアイロン(32mm径) - テスコム

おしゃれがもっと楽しくなる、多彩なアレンジの2WAYアイロン
仕上がりに差がつく「スチーム機能」
マイナスイオンで静電気低減
高速ヒート約25秒(最高温度設定時100℃到達時間)
温度ロック機能&温度メモリー機能搭載
温度が見やすいLED表示
押しやすい大きめボタン
転がり防止のスタンド付き
最高温度200℃
アイロンを回しやすい凹凸
スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットデザイン
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか
使いやすさを追求したクリップノブ
海外での使用OK
安心の自動電源OFF機能付き
ねじれにくい回転式コード
収納しやすいコードバンド付き
コンセントから抜きやすいラク抜きプラグ

仕様
海外使用
付属品
コードバンド
質量(g)
415
スイッチ
電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
73×330×35
寸法(Φmm)
アイロン:32
イオン
マイナスイオン
機能
スチーム、スチーム温度ロック、温度メモリー、自動電源OFF
プラグ
ラク抜き
温度調節範囲(℃)
90~200(23段階、5℃刻み)
温度表示方式
デジタル
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最高使用温度(℃)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13305497TW553A(P)AC100-2402000-1200メルティピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
13305506TW553A(W)AC100-2402000-1200ラテホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13305497TW553A(P)61580857TW553B-ATW553A(P) ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims テスコム 61580857ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elimsテスコム1個
6,490
税込7,139
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13305506TW553A(W)61580866TW553B-WTW553A(W) ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims テスコム 61580866ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elimsテスコム1個
6,490
税込7,139
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする