マイナスイオン2WAYブラシヘアーアイロン(26mm径) メルティピンク TB552A
アイロン初心者でもブラシ感覚で簡単にアレンジを楽しめる2WAYアイロン
こんな方におすすめ
アイロン初心者の方
ブラシ感覚で簡単に使いたい方
クセ直し/毛先ワンカールがメインの方
ストレート&ブラシカールの2WAYで、気分に合わせてアレンジを楽しめる
ブラシタイプなら高温部に直接肌が触れにくいので、見えにくい後頭部も簡単にスタイリング。
はじめてでも巻きやすいクリップ付き
前髪セットや後頭部のボリュームアップも、毛先までしっかりキャッチして巻きやすい。
クリップ操作に慣れることができるので、カールアイロンデビューにもおすすめ!
マイナスイオンで静電気低減
マイナスイオンを放出することで、髪の広がりの一因である静電気を低減。
使いやすさにこだわり、
「こんなのが欲しかった」をカタチに。
両面ダブルヒーターで高速ヒート
転がり防止のスタンド付き
ストレート/カールスライド切替
いつもの温度で立ち上がるメモリー機能
数字がポッと浮き出て見えるLED表示
ネイルしていても押しやすい大きなボタン
つまんで巻ける指かけ採用
扱いやすさを追求したクリップノブ
ねじれにくい回転式コード
レバーを押すだけラク抜きプラグ
髪のすべりが良いナノセラミックコーティング
- 色
- メルティピンク
- 電源(V)
- AC100-240
- 消費電力(W)
- 0-600
- 寸法(Φmm)
- アイロン:26
- 機能
- 高速ヒート:約60秒/100℃到達時間(最高温度設定時)
- 温度調節範囲(℃)
- 4段階温度調節:140~200
- 最高使用温度(℃)
- 200
- 内容量
- 1台
ヘアケア の新着商品
カテゴリ



























