安立計器
センサー
U形シリーズは移動/回転している表面の温度計測に適した移動/回転表面用温度センサです。
仕様
グリップの有無:有
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
形状
(ガード)平面用
使用温度範囲(℃)
-50~250
コード長さ(m)
1
ヘッド形状
ガードタイプ(テフロン)
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
許容差
±2.5℃(0~200℃における)
応答速度
3.5秒
熱電対
Eタイプ
耐久性
1500時間以上
パイプ長(mm)
100
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
ストレート、平行
ヘッド寸法(mm)
29×60
被覆材
シリコン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15389555
U-211E-00-D0-1-TC1-ASP
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください