曜日別特売

New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋

New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋 - 和平フレイズNew おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋 - 和平フレイズNew おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋 - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

料理の定番、両手鍋。
内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。
対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター

材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂内容量1個
注意
※オーブンでは使用しないでください。
※取っ手破損の原因になります。
※中火以下でご使用ください。
※ストーブの上では使用しないでください。
※金属製の調理器具は角の丸い滑らかなものを使用して下さい。
※木や竹、プラスチック製等のものをご使用いただくと、いっそう長持ちします。
※天ぷら・揚げ物料理をする場合は、湯温を200度以上に上昇させないで下さい。
※また、加熱中にフタをしないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18552566RB-25041.72639.5×27×18(フタを含む)5.8
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
18552575RB-25051.92841.5×29×19(フタを含む)7
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
18552584RB-25062.23044×31×22(フタを含む)10.3
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18552584
2026-03-21
用途: ジャム作り
農・林・水産業

実際の大きさとの違いもなくよかったです(1度目大きすぎて買い直しデス)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする